Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Conector roscado de plástico acodado, métrico Sistema métrico

Conector roscado de plástico acodado, métrico
CONEXION RAPIDA 90° 6MM - 1/4

Nº de art. 088500614
EAN 4058794956757

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Conector roscado de plástico acodado, métrico Sistema métrico

Nº de art. 088500614

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 5 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Suitable for plastic hoses of different material qualities. Widely used with PU (Polyurethane) and PE (Polyethylene) hoses.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro exterior del tubo (T)

9/16 in

Rosca de conexión (D/D1)

NPT 1/4 pulgadas

Longitud (L)

28.2 mm

Material

Latón/plástico

Superficie

Niquelado

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas